Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismen-und Normalbacke SBO Gr.3 135mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prismen-und Normalbacke SBO Gr.3 135mm RÖHM
Prismen-und Normalbacke SBO Gr.3 135mm RÖHM
Prismen-und Normalbacke SBO Gr.3 135mm RÖHM
Prismen-und Normalbacke SBO Gr.3 135mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3038420135
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     317260
EAN/GTIN:
     4019208078236
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
NC-Kompaktspanner-Normalbacke
Prismenbacken und Normalbacken Typ SBO für Maschinenschraubstock Modell RS/UZ/RBA Ausführung: Mit Werkstückauflage. Ungehärtet und brüniert.
Weitere Informationen:
für Größe:
3
Backenbreite:
135 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: NC-Kompaktspanner-Prismenbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Stahlbacken, maschinen-schraubstock röhm, maschinen schraubstock, schonbacken 135 mm, Röhm, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Normalbacken, Spannbackensatz, CNC-Hochdruckspanner, Normalbacke, NC-Kompaktspanner, Hochdruckspanner, Kraftspanner, NC-Hochdruckspanner, 135, Universalmaschinenschraubstock, Ersatzbacken, QR4025868, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, Prismenbacken, Spannbacke, Ersatzbacke, Prismenbacke, SBO, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Zubehör, Spannbacken, 3842, Präzisionsmaschinenschraubstock, Prismen- und Normalbacke, Spannbacke für Schraubstöcke, 4019208078236, 3038420135, 38420135
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,33*
€ 77,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 68,98*
€ 81,22*
Lager 214
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 67,47*
€ 81,25*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 69,01*
€ 81,41*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 84,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
111596
ab € 329,45*
Sonstiges
RÖHM
134159
ab € 590,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.