Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktspanner-NC RKE 160mm Stufenbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktspanner-NC RKE 160mm Stufenbacken RÖHM
Kompaktspanner-NC RKE 160mm Stufenbacken RÖHM
Kompaktspanner-NC RKE 160mm Stufenbacken RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3038441160
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     178413
EAN/GTIN:
     4019208244723
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
NC-Kompaktspanner RKE Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Langer Spannschieber mit Quernuten. Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren. Hinweis: Horizontal, seitlich und in Verbindung mit einer Grundplatte vertikal aufspannbar, beispielsweise als DUO-Aufspannturm (Rücken an Rücken).
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0–320 mm
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
50 mm
Gewicht:
79 kg
erweiterter Spannbereich:
131–451 mm
Spannkraft:
60 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, NC-Kompakt-Spanner, NC-Kompaktspanner, NC-Kompaktspanner-Stufenbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Schraubstock Stufenbacken, maschinen-schraubstock röhm, maschinen schraubstock, schonbacken 160mm, Röhm, NC-Schraubstock, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Schraubstock, 160, CNC-Hochdruckspanner, RKE, Hochdruckspanner, Kraftspanner, Kompakt-Spanner, CNC, 3844, 4019208244723, 3038441160, 38441160
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.346,59*
€ 3.386,84*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 3.390,32*
€ 3.503,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.440,92*
€ 3.515,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.616,52*
€ 3.656,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.838,74*
€ 3.974,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.503,72*
€ 4.169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.485,99*
€ 4.148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.431,70*
€ 4.083,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.425,59*
€ 4.076,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.390,32*
€ 4.034,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RÖHM
1269621
ab € 397,14*
Zubehör
RÖHM
1068467
ab € 397,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.