| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038580010 Herst.-Nr.: 180190 EAN/GTIN: 4019208322704 |
| |
|
| | |
| NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken. Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 50 mm | Backenhöhe: | 20 mm | Gewicht: | 3,5 kg | erweiterter Spannbereich: | 72–111 mm | Spannweite: | 0–39 mm | Spannkraft: | 10 kN | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrischspanner-Schraubstock, Zentrum-Spanner, Zentrumspanner, zentrischspanner röhm, zentrierspannstock, RKZ, Röhm, NC-Schraubstock, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Maschinenschraubstock, RKZ-M, Schraubstock, CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, Hochdruckspanner, Maschinen-Schraubstock, Kraftspanner, 3858, CNC, 3038580010, 38580010 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,79* | € 1.026,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,41* | € 1.026,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 995,11* | € 1.039,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,04* | € 1.049,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.055,22* | € 1.130,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|