Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrischspanner RKZ-M 125mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrischspanner RKZ-M 125mm RÖHM
Zentrischspanner RKZ-M 125mm RÖHM
Zentrischspanner RKZ-M 125mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3038580025
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     164390
EAN/GTIN:
     4019208322735
Suchbegriffe:
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Gewicht:
32,5 kg
erweiterter Spannbereich:
172–269 mm
Spannweite:
0–97 mm
Spannkraft:
25 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zentrisch-Spanner, Zentrischspanner, Zentrischspanner-Schraubstock, Zentrum-Spanner, Zentrumspanner, zentrischspanner röhm, zentrierspannstock, RKZ, Röhm, NC-Schraubstock, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Maschinenschraubstock, RKZ-M, Schraubstock, CNC-Hochdruckspanner, Hochdruckspanner, Maschinen-Schraubstock, Kraftspanner, 3858, 125, CNC, 3038580025, 38580025
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.297,33*
€ 2.369,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.269,49*
€ 2.369,14*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.389,63*
€ 2.463,24*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 2.376,44*
€ 2.506,42*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.646,29*
€ 2.726,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.506,42*
€ 2.982,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,49*
€ 2.954,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,35*
€ 2.877,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.401,73*
€ 2.858,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.376,44*
€ 2.827,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.