Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckspanner CNC 125 horizontal KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckspanner CNC 125 horizontal KESEL
Hochdruckspanner CNC 125 horizontal KESEL
Hochdruckspanner CNC 125 horizontal KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038620125
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.25.160.050.9
EAN/GTIN:
     4053569482752
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock CNC, horizontal aufspannbar Ausführung: Grundkörper aus Sphäroguss. Schraubstock mit mechanisch-hydraulischem Kraftverstärker, Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Gekapselte und wartungsfreie Hochdruckspindel, bajonettgelagert. Längs- und Quernuten an der Unterseite für exaktes Ausrichten auf dem Maschinentisch, Befestigung durch den Grundkörper möglich, Passbohrungen zur Aufnahme auf Nullpunkt-Spannsystemen. Mit Backenschnellwechselsystem. Anwendung: Zum Spannen hochpräziser Werkstücke in Bearbeitungszentren. Lieferumfang: Maschinenschraubstock, 4 Spannpratzen, Handkurbel und Bedienschlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0–301 mm
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
34 kg
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge Körper:
445 mm
Gesamtlänge inkl. Spindel:
499 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.945,40*
€ 2.011,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.916,71*
€ 2.011,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.005,73*
€ 2.076,00*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 2.014,89*
€ 2.131,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.104,91*
€ 2.277,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,02*
€ 2.535,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.110,23*
€ 2.511,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,46*
€ 2.443,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,19*
€ 2.423,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.014,89*
€ 2.397,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.