| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038730001 Herst.-Nr.: 04.25.157.1001 EAN/GTIN: 4053569817684 |
| |
|
| | |
| 5-Achs-Spanner K5 Ausführung: Von 5 Seiten aus zugänglicher mechanischer Spanner. Hochgenau vorgespanntes System zur Vermeidung von Vibrationen, optimal zur Befestigung mit Nullpunkt-Spannbolzen. Schnelle Verstellmöglichkeit und 16 mm Spannhub. Bedienung mit Drehmomentschlüssel. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: 5-Achs-Spanner, Spannbacken, 2 Verstellspindeln und Bedienschlüssel. Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 125 mm | Spannkraft: | 40 kN | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.862,53* | € 2.974,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.963,25* | € 3.046,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.999,70* | € 3.083,56* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.979,69* | € 3.128,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.339,53* | € 3.425,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|