Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Spannbacke weich 160 Arno/CNC KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038730020
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     01.11.205.002.4
EAN/GTIN:
     4053569483018
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken
Spannbacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
weich
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
49,2 mm
Höhe:
49,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Backe, Spannbacke, 3038730020, 38730020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 82,64*
€ 103,31*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 83,40*
€ 103,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 104,66*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 86,24*
€ 108,79*
3 Tage
2
€ 9,95*
ab € 100,99*
€ 125,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.