Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Pendelbacke 160 Arno/CNC KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038730055
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.13.160.150.9
EAN/GTIN:
     4053569483087
Suchbegriffe:
Pendelbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannbacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Pendelstück
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
49,2 mm
Höhe:
49,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schonbacken 160mm, schonbacken, kesel schraubstockbacken, Backe, Spannbacke, 3038730055, 38730055
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 410,90*
€ 475,29*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 399,40*
€ 475,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 416,56*
€ 480,66*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 414,70*
€ 489,90*
5 Tage
1
€ 9,95*
ab € 504,67*
€ 578,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,90*
€ 582,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 424,59*
€ 505,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.