Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Spannbacke mit Niederzug 125 Arno/CNC/Bull KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038730060
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.13.125.200.9
EAN/GTIN:
     4053569483094
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Spannbacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Niederzug
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
39,2 mm
Höhe:
39,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, kesel schraubstockbacken, Backe, Spannbacke, Niederzugbacke, 3038730060, 38730060
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 310,69*
€ 362,59*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 302,87*
€ 362,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 313,38*
€ 366,38*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 313,49*
€ 373,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,10*
€ 440,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.