Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm AMF
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm AMF
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm AMF
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm AMF
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3038940010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72777
EAN/GTIN:
     4020772072773
Suchbegriffe:
Richtkeil
richtkeil amf
richtkeil
Richtkeil mit Außensechskant * H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung. Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet. Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt. Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz.
Weitere Informationen:
Größe:
63
L:
63 mm
A:
40 mm
SW:
13 mm
B:
63 mm
Tragkraft:
40 kN
Höhenverstellung h-H:
50–68 mm
H* mm/U:
0,86
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Höhenrichtkeil, Präzisions-Richtkeil, Höhenrichtkeil, Herkules, 3894, AMF, Keil, 3038940010, 38940010
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 197,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 197,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,68*
€ 197,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 209,91*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,44*
€ 218,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.