Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x125mm komplett FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x125mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x125mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x125mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x125mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x125mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x14x125mm komplett FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039005090
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342186
EAN/GTIN:
     4317784342186
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
14 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M12 x 125 mm
Breite a:
13,7 mm
Gewindelänge b:
80 mm
Kopfgröße e:
22 mm
Kopfdicke k:
8 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nuten-schraube m12x125, din 787, din 787 m12, FORMAT, Schraube, DIN, Spanngeräte, T-Nuten, Spanngerät, M12, 125, QR4025889, 787, für, 3900, Schrauben, DIN787, Schraube für T-Nuten, Nutenschraube, 3039005090, 39005090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,65*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,68*
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,70*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.