Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für T-Nuten DIN787 M20x22x200mm komplett FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x22x200mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x22x200mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x22x200mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x22x200mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x22x200mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x22x200mm komplett FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039005182
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342384
EAN/GTIN:
     4317784342384
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
22 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M20 x 215 mm
Breite a:
21,7 mm
Gewindelänge b:
125 mm
Kopfgröße e:
35 mm
Kopfdicke k:
14 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben m20, din 787, FORMAT, Schraube, DIN, Spanngeräte, T-Nuten, M20, Spanngerät, 200, QR4025889, 787, für, 3900, Schrauben, DIN787, Schraube für T-Nuten, Nutenschraube, 3039005182, 39005182
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,15*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,20*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 8,18*
€ 11,25*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,33*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 8,22*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.