Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M12x63mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN6379 M12x63mm FORMAT
Stiftschraube DIN6379 M12x63mm FORMAT
Stiftschraube DIN6379 M12x63mm FORMAT
Stiftschraube DIN6379 M12x63mm FORMAT
Stiftschraube DIN6379 M12x63mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039010060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784138192
EAN/GTIN:
     4317784138192
Suchbegriffe:
DIN 6379
din6379 m12x63
din 6379
din 6379 m12
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M12 x 63 mm
Gewindelänge b:
32 mm
Gewindelänge b1:
14 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, 6379, Schraube, DIN, Spanngeräte, Stiftschraube, Spanngerät, M12, DIN6379, QR4025891, Schrauben, 3901, 3039010060, 39010060
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
229
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 1,14*
1 Tag
232
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,14*
Lager 214
234
1
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,20*
4 Tage
208
1
€ 9,95*
ab € 0,88*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.