Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN508L M6x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenstein DIN508L M6x8mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M6x8mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M6x8mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M6x8mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M6x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039030010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784138284
EAN/GTIN:
     4317784138284
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Form, mit Innengewinde
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M6 x 8
Maß a:
7,7 mm
Maß e:
13 mm
Maß h:
10 mm
Maß k:
6 mm
Maß l:
26 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, din 508 m6 x 8, din 508l, din 508 m6, FORMAT, DIN508L, DIN508, DIN, Spanngeräte, T-Nutenstein, Spanngerät, 3903, Nutenstein, 508L, lang, 508, QR4025894, Nuten-Stein, 3039030010, 39030010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,91*
3 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,91*
Lager 214
74
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,96*
5 Tage
74
1
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.