Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN508L M10x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenstein DIN508L M10x12mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M10x12mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M10x12mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M10x12mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M10x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039030030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073523
EAN/GTIN:
     4317784073523
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Form, mit Innengewinde
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M10 x 12
Maß a:
11,7 mm
Maß e:
18 mm
Maß h:
14 mm
Maß k:
7 mm
Maß l:
36 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, nutenstein din508 m10x12mm format, din 508l, din 508 m10, FORMAT, DIN508L, DIN508, DIN, Spanngeräte, M10, T-Nutenstein, Spanngerät, 3903, Nutenstein, 508L, lang, 508, QR4025894, Nuten-Stein, 3039030030, 39030030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,47*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,50*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.