Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN508L M12x14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenstein DIN508L M12x14mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M12x14mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M12x14mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M12x14mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M12x14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039030040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073530
EAN/GTIN:
     4317784073530
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Form, mit Innengewinde
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M12 x 14
Maß a:
13,7 mm
Maß e:
22 mm
Maß h:
16 mm
Maß k:
8 mm
Maß l:
44 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, din 508 m12x14, din 508l, din 508 m12, FORMAT, DIN508L, DIN508, DIN, Spanngeräte, T-Nutenstein, Spanngerät, M12, 3903, Nutenstein, 508L, lang, 508, QR4025894, Nuten-Stein, 3039030040, 39030040
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,33*
€ 3,41*
3 Tage
149
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,41*
Lager 214
149
1
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,48*
2 Tage
151
20
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.