Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN508L M20x22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenstein DIN508L M20x22mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M20x22mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M20x22mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M20x22mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M20x22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039030080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073578
EAN/GTIN:
     4317784073578
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Form, mit Innengewinde
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M20 x 22
Maß a:
21,7 mm
Maß e:
35 mm
Maß h:
28 mm
Maß k:
14 mm
Maß l:
70 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, din 508l, FORMAT, DIN508L, DIN508, DIN, Spanngeräte, M20, T-Nutenstein, Spanngerät, 3903, Nutenstein, 508L, lang, 508, QR4025894, Nuten-Stein, 3039030080, 39030080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
20
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,44*
3 Tage
136
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,51*
4 Tage
116
1
€ 4,79*
ab € 6,10*
€ 8,57*
2 Tage
135
1
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,63*
Lager 214
135
1
€ 4,30*
ab € 6,17*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.