Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passnutenstein DIN6322A 14x20mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passnutenstein DIN6322A 14x20mm AMF
Passnutenstein DIN6322A 14x20mm AMF
Passnutenstein DIN6322A 14x20mm AMF
Passnutenstein DIN6322A 14x20mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039050030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71571
EAN/GTIN:
     4020772071578
Suchbegriffe:
DIN 6322
Nutenstein DIN 6322
Nutensteine
amf nutenstein
Fester Nutenstein Ausführung: Einsatzgehärtet und auf Umschlag genau geschliffen, toleranzhaltig. Material: Stahl C 15. Anwendung: Die festen Nutensteine werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnut von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Höhe:
10 mm
Nennmaß der Nuten bei Maschinen b:
14 mm
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung:
20 mm
für Schrauben DIN 84/912:
M6 x 16
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 6322, 6322, DIN, Spanngeräte, Paßnutenstein, Stein, Spanngerät, fest, 3905, Passnutenstein, Fester, Nutenstein, QR4025896, AMF, DIN6322A, DIN6322, fester, Nuten-Stein, 4020772071578, 3039050030, 39050030
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 16,51*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 17,63*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 13,94*
€ 17,82*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 19,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,01*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.