Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN6323 lose 28x20mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN6323 lose 28x20mm AMF
Nutenstein DIN6323 lose 28x20mm AMF
Nutenstein DIN6323 lose 28x20mm AMF
Nutenstein DIN6323 lose 28x20mm AMF
Nutenstein DIN6323 lose 28x20mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039055090
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71902
EAN/GTIN:
     4020772071905
Suchbegriffe:
DIN 6323
Loser Nutenstein
Nutenstein DIN 6323
Nutenstein lose
Loser Nutenstein Ausführung: Einsatzgehärtet und geschliffen. Material: Stahl C 15. Anwendung: Nach dem groben Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben. Es stören keine unten vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung, und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.
Weitere Informationen:
l:
40 mm
h1:
7 mm
h:
61,5 mm
Nennmaß der Nuten bei Maschinen b:
28 mm
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nutensteine, amf nutenstein, din 6323, 6323, lose, DIN, Spanngeräte, Stein, Spanngerät, 3905, Nutenstein, AMF, DIN6323, QR4025897, loser, Loser, Nuten-Stein, 4020772071905, 3039055090, 39055090
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 30,60*
€ 38,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,61*
€ 39,36*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 32,94*
€ 41,00*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 32,83*
€ 41,58*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 44,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.