Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN6330B M8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN6330B M8 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M8 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M8 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M8 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039060010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073592
EAN/GTIN:
     4317784073592
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütet, schwarz.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Radius r:
12 mm
SW:
13 mm
Bund-Ø e:
14,38 mm
Höhe m:
12 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 m8, sechskantmutter ohne norm, 6330, FORMAT, DIN, Spanngeräte, Spanngerät, 3906, QR4025901, Mutter, DIN6330, DIN6330B, Sechskantmutter, Sechskant-Mutter, 3039060010, 39060010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
4 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 214
123
1
€ 4,30*
ab € 0,21*
€ 0,34*
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
4 Tage
85
1
€ 9,95*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.