Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN6340 M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN6340 M12 FORMAT
Unterlegscheibe DIN6340 M12 FORMAT
Unterlegscheibe DIN6340 M12 FORMAT
Unterlegscheibe DIN6340 M12 FORMAT
Unterlegscheibe DIN6340 M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039090030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784072427
EAN/GTIN:
     4317784072427
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200–1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, 1200–1400 N/mm² Festigkeit. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 inch
Bohrungs-Ø D1:
13 mm
Außen-Ø D2:
35 mm
Stärke s:
5 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, 6340, Scheibe, FORMAT, DIN, Spanngeräte, Din, Spanngerät, M12, QR4025906, Unterlegscheibe, 3909, Din6340, DIN6340, 3039090030, 39090030
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,34*
€ 0,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,55*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.