Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN6319G M16 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN6319G M16 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M16 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M16 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M16 AMF
Kegelpfanne DIN6319G M16 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039120150
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82024
EAN/GTIN:
     4020772082024
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfanne Ausführung: Stahl, vergütet auf 350 + 80 HV30. Anwendung: Besonders geeignet zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen und Langlöchern.
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø D2:
19 mm
Außen-Ø D4:
44 mm
Höhe H3:
7 mm
für Schrauben metrisch:
M16
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, kegelpfanne din 6319 form g, din 6319 kegelpfanne, amf kegelpfanne din 6319, 6319G, DIN6319, M16, Pfanne, DIN, DIN6319G, AMF, Kugelscheibe, 6319, 3912, 4020772082024, 3039120150, 39120150
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 1,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 1,95*
3 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 1,97*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 1,97*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.