Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckleisten für T-Nut 16x1000mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckleisten für T-Nut 16x1000mm AMF
Abdeckleisten für T-Nut 16x1000mm AMF
Abdeckleisten für T-Nut 16x1000mm AMF
Abdeckleisten für T-Nut 16x1000mm AMF
Abdeckleisten für T-Nut 16x1000mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039140016
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71464
EAN/GTIN:
     4020772071462
Suchbegriffe:
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten-abdeckleiste 12x1000
t-nuten abdeckleiste
Abdeckleiste für T-Nut Ausführung: Aus Aluminiumprofil. Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich. Hinweis: Kein Reinigen der Maschinentischnut mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit den Abdeckleisten abdecken. Nach der Bearbeitung lassen sie sich problemlos entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Nutenbreite:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: T-Nut, Spanntechnik, Leiste, 1000, und, Zubehör, Leisten, Nut, Abdeckleiste, T-Nut/, 3914, Abdeckleisten, AMF, QR4025898, für, Spannelemente, 4020772071462, 3039140016, 39140016
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 14,38*
€ 19,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,48*
€ 19,64*
2 Tage
86
1
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 20,83*
Lager 214
86
1
€ 4,30*
ab € 15,26*
€ 21,12*
4 Tage
76
1
€ 9,95*
ab € 18,01*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.