Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 0,8kN MITEE-BITE
Artikel-Nr.:
     214-3039170180
Hersteller:
     Mitee-Bite
Herst.-Nr.:
     80250
EAN/GTIN:
     4046368802500
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken.
Weitere Informationen:
SW:
1,5 mm
Schraube:
M2
Spannkraft:
0,9 kN
Breite B:
6,1 mm
max. Spreizung:
6,7 mm
Höhe H:
6,9 mm
Länge L:
8,1 mm
Maß B1:
5,3 mm
Maß B2:
6,4 mm
Maß H2:
3,6 mm
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Keilspanner, Exzenter-Spannsystem, Doppelkeil, und, Zubehör, 3917, IBT, 8kN, Spanner, Spannelemente, Doppelkeilspanner, Spanner Doppelkeil, 3039170180, 39170180
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 13,03*
€ 17,73*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 13,07*
€ 17,74*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 18,01*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,04*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 16,17*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.