| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3039170220 Herst.-Nr.: 81000 EAN/GTIN: 4046368810000 |
| |
|
| | |
| Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken. Weitere Informationen: | | SW: | 6 mm | Schraube: | M8 | Spannkraft: | 8,9 kN | Breite B: | 24,8 mm | max. Spreizung: | 26,9 mm | Höhe H: | 25,9 mm | Länge L: | 31,7 mm | Maß B1: | 20,8 mm | Maß B2: | 25,4 mm | Maß H2: | 12,7 mm | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Keilspanner, Exzenter-Spannsystem, Doppelkeil, und, Zubehör, 3917, IBT, 8kN, Spanner, Spannelemente, Doppelkeilspanner, Spanner Doppelkeil, 3039170220, 39170220 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,93* | € 21,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,97* | € 21,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,04* | € 21,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,71* | € 22,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 19,51* | € 25,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|