Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN MITEE-BITE
Artikel-Nr.:
     214-3039170240
Hersteller:
     Mitee-Bite
Herst.-Nr.:
     82000
EAN/GTIN:
     4046368820009
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken.
Weitere Informationen:
SW:
14 mm
Schraube:
M16
Spannkraft:
26,7 kN
Breite B:
49,7 mm
max. Spreizung:
53 mm
Höhe H:
51,5 mm
Länge L:
63,5 mm
Maß B1:
41,2 mm
Maß B2:
50,8 mm
Maß H2:
25,4 mm
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Keilspanner, Exzenter-Spannsystem, Doppelkeil, und, Zubehör, 3917, 6kN, IBT, Spanner, Spannelemente, Doppelkeilspanner, Spanner Doppelkeil, 3039170240, 39170240
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 126,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,18*
€ 126,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 128,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 129,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 135,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.