Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M16x51,00mm MITEE-BITE
Artikel-Nr.:
     214-3039170450
Hersteller:
     Mitee-Bite
Herst.-Nr.:
     38350
EAN/GTIN:
     4046368383504
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen (Spannmittel)
Spannschraube
spannschrauben m16
aufspannbolzen (spannmittel)
Spanndorn XPA Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aus Baustahl, mit gehärteter und beschichteter Spannschraube. Der Durchmesser des Befestigungsflansches ist konzentrisch zum Spanndurchmesser, sodass eine hohe Wiederholgenauigkeit der Teile erreicht wird. Anwendung: Fast jedes Werkstück (z. B. Drehteil, Frästeil, Bohrteile usw.) hat mindestens eine Bohrung, und genau diese wird mit dem Spanndorn XPA zum Spannen genutzt. Die Spannung erfolgt somit von innen und macht die Bearbeitung der 2. Seite problemlos möglich. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug. Der Spanndorn ist bearbeitbar und lässt sich durch Drehen und Fräsen auf die jeweiligen Durchmesser anpassen. Automatisierbar mit Hydraulik und Pneumatik. Lieferumfang: Spanndorn mit 3 Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Spannkraft:
44,5 kN
Maß H2:
27 mm
Spannbereich D1:
29,3–51,5 mm
Ø D h9:
75,5 mm
Maß D3:
M16
Maß D4:
M5 mm
Maß H:
39,6 mm
Maß H1:
31,8 mm
Maß H3:
22 mm
Maß H4:
7,9 mm
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Exzenter-Spannsystem, M16, 3917, Dorn, XPA, Spanndorn, und, Zubehör, IBT, Spannelemente, 3039170450, 39170450
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 110,18*
€ 132,44*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 136,88*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 137,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 138,51*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 144,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.