Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6316 9x80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen DIN6316 9x80mm FORMAT
Spanneisen DIN6316 9x80mm FORMAT
Spanneisen DIN6316 9x80mm FORMAT
Spanneisen DIN6316 9x80mm FORMAT
Spanneisen DIN6316 9x80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039200009
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784397421
EAN/GTIN:
     4317784397421
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen, gekröpft - Format Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Weitere Informationen:
für Schrauben:
M8
a:
12 mm
b2:
25 mm
b3:
12 mm
Schlitzbreite b1:
9 mm
Länge l:
80 mm
e1:
27,5 mm
e2:
25 mm
c:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spanneisen, FORMAT, DIN, und, Zubehör, gekröpft, DIN6316, 6316, 3920, Spannelemente, 3039200009, 39200009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,77*
4 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 7,84*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 5,57*
€ 7,85*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 7,89*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.