Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6315B 22x200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen DIN6315B 22x200mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x200mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x200mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x200mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039210022
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784138901
EAN/GTIN:
     4317784138901
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt Ausführung: Gehärtet, vergütet, schwarz. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Weitere Informationen:
für Schrauben:
M20/M22
a:
38 mm
b2:
62 mm
b3:
15 mm
b4:
6 mm
Schlitzbreite b1:
22 mm
Länge l:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen format, gabelspanneisen, Spanneisen, FORMAT, DIN, Spanngeräte, abgeschrägt, Spanngerät, 200, QR4025928, DIN6315, 6315, DIN6315B, 3921, 3039210022, 39210022
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,20*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 14,82*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 10,91*
€ 15,01*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,05*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 11,30*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.