Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannbacke Paar 18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefspannbacke Paar 18mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 18mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 18mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 18mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 18mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039340018
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139137
EAN/GTIN:
     4317784139137
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacke 18mm
format tiefspannbacke
Tiefspannbacke Format Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten. Anwendung: Zum Spannen niederer Platten. Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Weitere Informationen:
l2:
34 mm
h:
25 mm
b:
50 mm
d:
M16
Nutenbreite:
18 mm
c:
4 mm
F1:
36 kN
F2:
1,4 kN
I:
100 mm
I1:
46 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: tiefspannbacken, Spannbacken, QR4025949, FORMAT, Paar, Spanngeräte, Spannbacke, Spanngerät, 3934, 3039340018, 39340018
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,88*
€ 84,96*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 67,65*
€ 84,97*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 69,18*
€ 86,77*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 86,81*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 71,85*
€ 91,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.