Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039350010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95026
EAN/GTIN:
     4020772095024
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1
L2:
58
L1:
61
L:
A:
5
M:
24
K:
5,5
H:
19
D:
4,5
E:
18
alpha:
95°
F:
6
Gewicht:
105 g
B:
39
C:
16
P:
27
H1:
98
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
I:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, rostfrei, Senkrecht-Spanner, und, Zubehör, 6800NI, Senkrecht, 3935, Fuß, Schnellspanner, QR4025957, mit, waagrechtem, AMF, 6800, waagerechtem, Spanner, Spannelemente, 4020772095024, 3039350010, 39350010
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 19,66*
6 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 16,44*
€ 21,01*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 16,44*
€ 21,05*
Lager 214
56
1
€ 4,30*
ab € 16,20*
€ 21,11*
8 Tage
46
1
€ 9,95*
ab € 19,28*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.