Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Waagerechtspanner 6832 Gr.1 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039400010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93211
EAN/GTIN:
     4020772093211
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
1
D1:
L1:
120
L:
A:
5
K:
5,5
H:
31,5
D:
5,2
E:
6,5
alpha:
90°
F:
8
Gewicht:
105 g
B:
42
C:
13–14,5
P:
34
H1:
43
H2:
49
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
I:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagrechtspanner größe 1, horizontal spanner, horizontalspanner amf, Waagerecht, Spanngeräte, Spanngerät, Waagerecht-Spanner, Schnellspanner, QR4025966, 6832, AMF, 3940, Spanner, 4020772093211, 3039400010, 39400010
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 13,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,10*
€ 14,08*
2 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 14,11*
Lager 214
119
1
€ 4,30*
ab € 11,00*
€ 14,27*
4 Tage
104
1
€ 9,95*
ab € 13,00*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.