Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter 6847G Gr.1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenhalter 6847G Gr.1 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.1 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.1 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.1 AMF
Gegenhalter 6847G Gr.1 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039450010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94623
EAN/GTIN:
     4020772094621
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner-Gegenhalter
Gegenhalter Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete Buchsen. Nieten aus rostfreiem Stahl. Anwendung: Für Verschlussspanner. Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Größe:
1
L:
31
M:
26–30
K:
6
H:
22,7
D:
8
G:
4,5
B:
6
C:
19
Gesamthöhe:
29 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, verschlußspanner gr.1, 6947G, Gegenhalter, Halter, Spanngeräte, QR4025972, AMF, Spanngerät, 6947, 3945, 4020772094621, 3039450010, 39450010
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,87*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 7,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,07*
€ 8,00*
3 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,09*
Lager 214
57
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.