Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschraube 7600S-30 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugeldruckschraube 7600S-30 AMF
Kugeldruckschraube 7600S-30 AMF
Kugeldruckschraube 7600S-30 AMF
Kugeldruckschraube 7600S-30 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039460183
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553353
EAN/GTIN:
     4020772002244
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
amf kugeldruckschraube
Kugeldruckschraube Ausführung: Vergütungsstahl, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
30
L:
62 mm
SW:
8 mm
Gewicht:
80 g
Spannkraft:
30 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 7600, Schraube, Zubehör, Druckschraube, Kraftspanner, 3946, 7600S-30, 7600S, verschiebbar, AMF, Spanner, Kugelaufsatz, 3039460183, 39460183
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,35*
€ 13,80*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 10,44*
€ 13,84*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 14,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.