Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz 7600BF-30 M16x20 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x20 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x20 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x20 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x20 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039460193
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553342
EAN/GTIN:
     4020772004569
Suchbegriffe:
Befestigungssatz Kraftspanner
befestigungssatz kraftspanner
Befestigungssatz Ausführung: Bestehend aus Senkschraube Festigkeitsklasse 12.9 und T-Nutenstein DIN 508
Weitere Informationen:
Größe:
30
SW:
8 mm
Gewicht:
208 g
Nutenbreite A:
20 mm
Gewinde G x L:
M16 x 45
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3946, M16, 7600, 7600BF, AMF, Befestigungs-Satz, Befestigungssatz, 7600BF-30, Befestigungsschraube, 3039460193, 39460193
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,19*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,30*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 8,70*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 6,77*
€ 9,45*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 7,30*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.