Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz 7600BF-30/43 M16x22 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz 7600BF-30/43 M16x22 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30/43 M16x22 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30/43 M16x22 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30/43 M16x22 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039460194
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553343
EAN/GTIN:
     4020772004576
Suchbegriffe:
Befestigungssatz Kraftspanner
befestigungssatz kraftspanner
Befestigungssatz Ausführung: Bestehend aus Senkschraube Festigkeitsklasse 12.9 und T-Nutenstein DIN 508
Weitere Informationen:
Größe:
30
SW:
8 mm
Gewicht:
270 g
Nutenbreite A:
22 mm
Gewinde G x L:
M16 x 49
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3946, M16, 7600, 7600BF, AMF, Befestigungs-Satz, Befestigungssatz, 7600BF-30, Befestigungsschraube, 3039460194, 39460194
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 9,92*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,04*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 7,33*
€ 10,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 11,39*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 8,34*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.