Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz 7600BF-30 M16x24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x24 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x24 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x24 AMF
Befestigungssatz 7600BF-30 M16x24 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039460195
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553344
EAN/GTIN:
     4020772004583
Suchbegriffe:
Befestigungssatz Kraftspanner
befestigungssatz kraftspanner
Befestigungssatz Ausführung: Bestehend aus Senkschraube Festigkeitsklasse 12.9 und T-Nutenstein DIN 508
Weitere Informationen:
Größe:
30
SW:
8 mm
Gewicht:
348 g
Nutenbreite A:
24 mm
Gewinde G x L:
M16 x 49
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3946, M16, 7600, 7600BF, AMF, Befestigungs-Satz, Befestigungssatz, 7600BF-30, Befestigungsschraube, 3039460195, 39460195
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 14,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,68*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,58*
€ 14,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,16*
€ 16,73*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,03*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.