Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF
Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF
Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF
Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF
Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF
Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF
Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039461899
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562184
EAN/GTIN:
     4020772023126
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner, lange Ausführung Ausführung: Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Niedrige Bauhöhe. In Höhe und Länge stufenlos verstellbar. Lieferumfang: Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
22
M:
M10
H:
5–38 mm
Gewicht:
700 g
Nut:
12 mm
Spannkraft:
22 kN
V:
19–54 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kraft-Spanner, 3039461899, 39461899
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 92,76*
€ 112,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 117,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 120,77*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 122,05*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 136,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.