Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewindebuchse 6x4,5/ 11,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewindebuchse 6x4,5/ 11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewindebuchse 6x4,5/ 11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewindebuchse 6x4,5/ 11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewindebuchse 6x4,5/ 11,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039750045
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784555227
EAN/GTIN:
     4317784555227
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Ø d:
6 mm
Gewicht:
2 g
Haftkraft:
5 N
Gesamthöhe I:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, FORMAT, Magnet, Gewinde, Neodym-Magnet, NdFeB, mit, Flachgreifer, 3975, Neodym, 3039750045, 39750045
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,27*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,45*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 0,89*
€ 1,46*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,51*
3 Tage
5
1
€ 9,95*
ab € 1,06*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.