Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN6331 M10 geschmiedet AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN6331 M10 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M10 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M10 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M10 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M10 geschmiedet AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039860205
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82214
EAN/GTIN:
     4020772082215
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Präzisions-Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Gewinde:
M10
Maß e:
17,77 mm
Höhe m:
15 mm
Höhe a:
4 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund, Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Flachbundmutter, Sechskantmutter ohne Norm, din 6331-m10-10, sechskantmutter ohne norm, amf bundmutter, 6331, DIN, DIN6331, Mutter, AMF, geschmiedet, 3986, M10, Sechskantmutter, Sechskant-Mutter, 4020772082215, 3039860205, 39860205
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,71*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,76*
Lager 214
125
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,76*
3 Tage
126
1
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,79*
5 Tage
105
1
€ 9,95*
ab € 0,62*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.