Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet AMF
Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039860220
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82206
EAN/GTIN:
     4020772082208
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Präzisions-Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Gewinde:
M18
Maß e:
30,14 mm
Höhe m:
27 mm
Höhe a:
5 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund, Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Flachbundmutter, Sechskantmutter ohne Norm, din 6331 10, sechskantmutter ohne norm, 6331, M18, DIN, DIN6331, Mutter, AMF, geschmiedet, 3986, Sechskantmutter, Sechskant-Mutter, 4020772082208, 3039860220, 39860220
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,70*
4 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 1,97*
€ 2,74*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,77*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,77*
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.