Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN6334 M20 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN6334 M20 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M20 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M20 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M20 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M20 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039920100
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82727
EAN/GTIN:
     4020772082727
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Präzisions-Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
SW:
30 mm
Maß E:
33,53 mm
Höhe M:
60 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m20, din 6334, 6334, 3992, DIN, Mutter, DIN6334, AMF, M20, 4020772082727, 3039920100, 39920100
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,62*
2 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,91*
€ 5,11*
1 Tag
73
1
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,21*
Lager 214
78
1
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.