Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessgerät Marameter 844K 3,70-9,80mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessgerät Marameter 844K 3,70-9,80mm MAHR
Innenmessgerät Marameter 844K 3,70-9,80mm MAHR
Innenmessgerät Marameter 844K 3,70-9,80mm MAHR
Innenmessgerät Marameter 844K 3,70-9,80mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3040290005
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4473007
EAN/GTIN:
     4059192059637
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenmessgerät Marameter 844 K Ausführung: Messkopf aus gehärtetem Stahl, hartverchromt. Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messkopf, Triebnadel, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Einstellringe bilden ein umfangreiches Baukastensystem. Die Mindestzusammenstellung eines Messgerätes besteht aus: Messkopf, Triebnadel und Messgerätehalter zzgl. Angeigegerät. Anwendung: Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität. Besonders geeignet für Serienkontrolle und zur Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in der Bohrung. Lieferumfang: Messgerätehalter 844 Kg, Messtaster, Triebnadel, Holzkasten, ohne Anzeigegerät. Nennmaß Einzelmessbereich Taster 4 mm 3,7–4,3 mm 4,5 mm 4,2–4,8 mm 5 mm 4,7–5,3 mm 5,5 mm 5,2–5,8 mm 6 mm 5,7–6,3 mm 6,5 mm 6,2–6,8 mm 7 mm 6,7–7,3 mm 7,5 mm 7,2–7,8 mm 8 mm 7,7–8,3 mm 8,5 mm 8,2–8,8 mm 9 mm 8,7–9,3 mm 9,5 mm 9,2 - 9,8 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
3,7–9,8 mm
Anzahl Messtaster:
12 Stück
Wiederholpräzision:
1 µm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Innenmesser, Innenmessgerät, innenfeinmessgerät, 3040290005, 40290005
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 874,45*
€ 934,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,19*
€ 999,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,13*
€ 1.003,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,20*
€ 1.003,50*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,00*
€ 1.104,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,06*
€ 1.313,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,80*
€ 1.289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,07*
€ 1.241,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,28*
€ 1.229,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.022,06*
€ 1.216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,00*
€ 1.206,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.