| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040410801 Herst.-Nr.: 4317784287241 EAN/GTIN: 4317784287241 |
| |
|
| | |
| Holzkasten für Werkstattmessschieber Ausführung: Aus Holz mit PU-Schaumstoffeinlage. Anwendung: Zur geschützten Lagerung von Taschen-, Werkstatt- und Tiefenmessschiebern. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 1000 x 270 x 21 mm | Messschieber ohne Spitzen: | 800 x 200 mm | Messschieber mit Spitzen: | 800 x 150 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, etui für schublehren, Prüfwerkzeug, Etui, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, 1000, Kasten, Längenmessgerät, 270, 150, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Schieblehre, Holzetui, für, Messschieber, Messschieber-Holzetui, Werkstatt-Meßschieber, 4041, Werkzeug, Messschieber-Etui, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, 200, Abstandstiefenmessschieber, Werkstattmeßschieber, Profilmesser, 800, Tiefenmaß, Holzkasten, Tiefenmessschieber, Meßschieber, Zubehör Messschieber, 3040410801, 40410801 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,70* | € 70,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,71* | € 70,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,89* | € 73,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,58* | € 75,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 58,79* | € 76,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|