Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 W +/-1mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3040490001
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4346700
EAN/GTIN:
     4059192064303
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
Digital-Feinzeiger 2000 W/Wi Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11,5 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Austauschbare Messfeder, unterer Endanschlag einstellbar. Einspannschaft Ø 8 mm. Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne. Linearisiertes induktives Absolutmesssystem. Mit Datenausgang per Funkübertragung, RS232, USB und Digimatic. Integrierter Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V, hält bis zu 4 Wochen. Funktionen: mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranz- und Warngrenzeneingabe, ABS (Umschaltung von Relativmessung auf elektronischen Nullpunkt), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Faktor einstellbar, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Eindeutige Toleranzanzeige: Durch Symbole im Display und zusätzliche helle farbige LED's wird der Fertigungs-Zustand eines Bezugsmaßes eindeutig dargestellt: Grün (Gut), Rot (Ausschuss), Gelb (Warngrenze oder Nacharbeit).
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
60 mm
Ablesung:
0,0001 mm
Schutzart:
IP64
Genauigkeit:
±(0,2 + L/2) mm
Messbereich:
±1 mm
Wiederholpräzision:
0,1 µm
Freihub:
2,5 mm
Messwertumkehrspanne:
0,3 µm
Messkraft:
0,9 ±0,1 (am elektrischen Nullpunkt) N
Netzanschluss:
100–240 V
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Digital-Messuhr, Messuhr, Digital-Feinzeiger, 3040490001, 40490001
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,98*
€ 566,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,74*
€ 620,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,02*
€ 623,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,00*
€ 631,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,14*
€ 645,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,16*
€ 673,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,85*
€ 634,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,17*
€ 622,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.