| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040500016 Herst.-Nr.: 4317784482639 EAN/GTIN: 4317784482639 |
| |
|
| | |
| Anreiß-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Karton. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 160 mm | Ablesung unten: | 0,05 mm | Anschlaglänge: | 135 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, anreiss schieblehre, AnreißMessschieber, Werkstattmessschieber, Anreissmessschieber, FORMAT, Anreiss, Anreiß-Meßschieber, 160, Anreiss-Messschieber, 4050, Schieblehre, Messschieber, Anreiß, Messtechnik, Feineinstellung, Meßschieber, 3040500016, 40500016 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,27* | € 139,00* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,16* | € 143,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,32* | € 143,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,71* | € 144,59* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,83* | € 151,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|