Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Messschieber DIGI-MET 40-300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040550403
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482660
EAN/GTIN:
     4317784482660
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Universalmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für vielseitige Messaufgaben, schnell umrüstbar auf die passende Messung, geeignet für alle Messeinsätze mit Gewinde M2,5.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Schnabelbreite:
12 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitaler, dig., Universalmessschieber-Satz, IP65, 4055, FORMAT, Digital, Digital-Universalmessschieber, Universal-Messschieber, Schieblehre, Mess-Schieber, DIGI-MET, Messtechnik, RS232, Absolut-System, digital, Werkstattmessschieber, USB, Digi, Universal-Meßschieber, 300, Universalmeßschieber, Absolut, Messschieber, Universalmessschieber, Datenausgang, Meßschieber, Met, Digital-Schieblehre, Digital-Werkstatt-Messschieber, 3040550403, 40550403
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 476,79*
€ 535,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 463,68*
€ 535,67*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 477,50*
€ 535,70*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 483,97*
€ 546,40*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 504,51*
€ 578,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,11*
€ 687,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,84*
€ 666,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,86*
€ 636,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,53*
€ 624,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.