Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber digital 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Artikel-Nr.:
     214-3040781300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02026012
EAN/GTIN:
     4039321006657
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
14,5 x 4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber 300mm genauigkeit 0,01mm, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, digital, Digitaler, dig., 4078, Digital, Tiefenmesschieber, Mess-Schieber, 150, Schieblehre, Messschieber, 300, Digital-Tiefenmessschieber, Datenausgang, RS232, Meßschieber, Tiefen-Meßschieber, Tiefenmeßschieber, 3040781300, 40781300
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 98,86*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 83,72*
€ 101,26*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 84,00*
€ 102,37*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 83,90*
€ 104,26*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 104,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.