Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 250mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3040860250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004017
EAN/GTIN:
     4063726004017
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber Ausführung: Aus Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
250 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Anschlaglänge:
140 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 99,71*
€ 118,29*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 99,35*
€ 118,30*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 120,68*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 125,92*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 132,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.