Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 300mm mit Stift HP
Artikel-Nr.:
     214-3040933300
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1371422
EAN/GTIN:
     4029713019884
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Messbrücke durch optionale Verlängerung erweiterbar. Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
16 x 3,5 mm
Messstift-Ø:
1,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, digitaler werkstattmessschieber, dig., IP67, 150, Meßstift, 4093, Stift, Schieblehre, Absolut-System, Tiefen-Meßschieber, DIGI-MET, digital, Helios, Digi, Preisser, Mess-Schieber, 300, Absolut, Messschieber, Meßschieber, Met, Messstift, Tiefenmeßschieber, 4029713019884, 3040933300, 40933300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,95*
€ 473,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,91*
€ 475,96*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,81*
€ 504,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,67*
€ 557,85*
Frei Haus
ab € 503,36*
€ 558,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,14*
€ 599,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,20*
€ 585,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 453,05*
€ 539,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.